Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHURTAPE CP 107 -maalarit maalarinauhalle, luonnon halkaisija - pakkaus 36 | AB7XJF 24K322

SHURTAPE CP 107 Painters maalarinteippi luonnollinen halkaisija - 36 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB7XJF Malli: CP 107Ristiviite: 24K322

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€183.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalarit naamioivat nauhan
Tartunnan lujuus31 oz. / Tuumaa
tarttuvaTermoplastinen kumi (synteettinen, ei liuotinta)
VäriLuonnollinen
Pituus55m
MateriaaliSynteettinen kumi
Suorituskyky Temp.50 astetta 150 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus20 paunaa / tuumaa
Paksuus4.9 milj.
Leveys24mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.94
Laivan korkeus (cm)24.38
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi4811412100
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusTartunnan lujuustarttuvaLeveysVäriPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.Hinta
SHURTAPE CF 120 Maalarit maalarinteippi vihreä 24mm x 55m | AE8TGT 6FET4 CF 1205.7 milj.32 oz. / Tuumaa-24mmVihreä55mSynteettinen kumi50 astetta 150 astetta F€16.76
SHURTAPE CF 120 Maalarit maalarinteippi vihreä 36mm x 55m | AE8TGU 6FET5 CF 1205.7 milj.32 oz. / Tuumaa-36mmVihreä55mSynteettinen kumi50 astetta 150 astetta F€24.24
SHURTAPE CF 120 Maalarit maalarinteippi vihreä 48mm x 55m | AE8TGV 6FET6 CF 1205.7 milj.32 oz. / Tuumaa-48mmVihreä55mSynteettinen kumi50 astetta 150 astetta F€31.30
SHURTAPE CP 27 -maalarit, naamiointi sininen 2 tuumaa x 60 jaardia | AE8TGW 6FET7 CP 275.7 milj.32 oz. / TuumaaAkryyli2"sininen60 yd.Kumipohjainen50 astetta 200 astetta F€18.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHURTAPE CP 107 Painters maalarinteippi luonnollinen halkaisija - 36 kpl pakkaus
€183.78 / yksikkö