Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHUR-LINE 740C Maalityyny 7 tuumaa x 3-3/4 tuumaa Muovi Punainen | AH8WYV 39AN18

SHUR-LINE 740C Paint Paint 7 tuumaa x 3-3/4 tuumaa muovinen punainen

Varastossa
Tuote: AH8WYV Malli: 740CRistiviite: 39AN18

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalaustyyny
Väripunainen
rakentaminenMuovi
Pituus3.75 "
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1814
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
SHUR-LINE 745C -maalityyny 3-3 / 4 tuuman pituus x 9 tuuman leveys muovi punainen | AH8WYX 39AN20 745C9"€11.84
SHUR-LINE 2007094 Maalityyny, viimeistely ja korjaus | CH4PTW 2007094-€2.48
Tarjouspyyntö
SHUR-LINE 2008148 Maalityyny | CH4PVH 2008148-€1.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHUR-LINE 740C Paint Paint 7 tuumaa x 3-3/4 tuumaa muovinen punainen
€10.80 / yksikkö