Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7290-4-PK Pipe Marker, Selite: Vaarallinen vesi, 1 1/8 tuumaa x 7 tuumaa koko | CH6LZC 781ZC2

BRADY 7290-4-PK putkimerkki, selitys: vaarallinen vesi, koko 1 1/8 tuumaa x 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: CH6LZC Malli: 7290-4-PKRistiviite: 781ZC2

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€17.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
Keskimääräinen kestävyys8 v. 10 v asti.
TaustaväriKeltainen
Merkin korkeus3 / 4 "
VäriMusta
Suorittaa loppuunKiiltävä
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4 "- 2 3/8"
Korkeus1 1 / 8 "
AsennustyyliLiima putkimerkki
Paksuus0.004 "
SäänkestäväKyllä
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
AlkuperämaaUSA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii putkeen OD 3/4 - 2 3/8 tuumaa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7290-4-PK putkimerkki, selitys: vaarallinen vesi, koko 1 1/8 tuumaa x 7 tuumaa
€17.33 / yksikkö