Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHUR-LINE 3955108 repeytymätön maalityyny 9 tuumaa pituus 9 tuumaa leveys | AA4DTD 12G334

SHUR-LINE 3955108 repeytymätön maalityyny, pituus 9 tuumaa, leveys 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4DTD Malli: 3955108Ristiviite: 12G334

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalaustyyny
VäriPunainen / Musta
rakentaminenMuovi
Pituus9"
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9603404020
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHUR-LINE 3955108 repeytymätön maalityyny, pituus 9 tuumaa, leveys 9 tuumaa
€15.11 / yksikkö