Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS MS4DR24T-11C elektroninen lämpötilan säätö, 20-30VAC jännite | AG9MMH 20XJ68

JOHNSON CONTROLS MS4DR24T-11C elektroninen lämpötilansäätö, 20 - 30 VAC jännite

Varastossa
Tuote: AG9MMH Malli: MS4DR24T-11CRistiviite: 20XJ68

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€529.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen lämpötilan säätö
Syvyys2"
näyttöPunainen LED
Elektroninen Temp. Ohjaustuotetyyppi4-vaiheiset lämpötilasäätimet, lämpötilan kaukosäätimet
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V5.80A
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC4.90A
Kosteusalue0 - 95 % RH Kondensoitumaton
Pituus4 2 / 3 "
Lukittu roottorin vahvistin @ 120 V34.80A
Lukittu roottorin vahvistin @ 240 V29.40A
Maks. Käyttölämpötila140 astetta F
Min. Käyttölämpötila14 astetta F
AsennustyyliDIN-kisko
Tehon kulutus3.7 VA @ 24 V AC
Jännitearvot24V AC
Leveys2 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

Johnson Controls MS4DR24T-11C elektroninen lämpötilansäätö on mikroprosessoripohjainen yksikkö, jota käytetään ohjaamaan lämmitintä tai muuta laitetta vertaamalla anturin signaalia asetusarvoon ja suorittamalla laskelmia näiden arvojen välisen poikkeaman mukaan. Se voi säätää asetusarvoa itsenäisesti energiansäästöä varten käyttämällä lisälämpötila-anturin tuloa ja ennalta määritettyjä toimintoasetuksia.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Johnson Controls -digitaalisen lämpötilansäätimen käyttölämpötila-alue?

V. Sen käyttölämpötila-alue on 14 - 140 astetta F.

K. Kuinka säädät lämpötilaa tässä lämpötilansäätöyksikössä?

A.

  • Valitse lämpötilakuvake päästäksesi lämpötilan näyttöön.
  • Napauta soikeaa asetuspistekuvaketta avataksesi asetuspisteen säätöasetusten näytön.
  • Käytä ylös- tai alanuolta nostaaksesi tai laskeaksesi lämpötilan asetusarvoa 0.5 astetta F tai 0.5 astetta C.
  • Vahvista muutos napauttamalla vihreää valintamerkkikuvaketta tai palaa edelliseen näyttöön painamalla punaista peruutuskuvaketta.
  • Vaihtoehtoisesti voit säätää lämpötilan asetusarvoa jatkuvasti asteittain painamalla ylös- tai alasnuolta ja pitämällä sitä painettuna.

K. Mikä voi aiheuttaa esteitä lämpötilan säätöyksikössä?

V. On tärkeää varmistaa, että ilmansuodattimissa, tuuletusaukoissa ja kanavissa ei ole roskia. Tukkeutunut ilmansuodatin voi haitata termostaatin kykyä saavuttaa haluttu lämpötila, koska lian ja hiukkasten kerääntyminen estää oikean ilmanvirtauksen tuuletusaukkojen läpi. Vähentyneen ilmavirran ansiosta myös asuintilojesi mukavuustaso voi laskea.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS MS4DR24T-11C elektroninen lämpötilansäätö, 20 - 30 VAC jännite
€529.66 / yksikkö