Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHIMPO FG-M6FPG3 Fine Point Grip 3 mm leveä M6-lanka | AE4XKB 5NRJ4

SHIMPO FG-M6FPG3 hienokärkinen ote, 3 mm leveä M6-kierre

Varastossa
Tuote: AE4XKB Malli: FG-M6FPG3Ristiviite: 5NRJ4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€196.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHieno kärki, 3 mm leveä, M6-lanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi9027804560
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SHIMPO FG-M4FPG3 Fine Point Grip 3 mm leveä M4-lanka | AE4XJL 5NRH0 FG-M4FPG3Hieno kärki, 3 mm leveä, M4-lanka€196.88
SHIMPO FG-M4FPG8 Fine Point Grip 8 mm leveä M4-lanka | AE4XJM 5NRH1 FG-M4FPG8Hieno kärki, 8 mm leveä, M4-lanka€196.88
SHIMPO FG-M6FPG8 Fine Point Grip 8 mm leveä M6-lanka AE4XKC 5NRJ5 FG-M6FPG8Hieno kärki, 8 mm leveä, M6-lanka€196.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHIMPO FG-M6FPG3 hienokärkinen ote, 3 mm leveä M6-kierre
€196.88 / yksikkö