Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHIMPO FG-09V120UC Yleissovitin / laturi 110/220 Vac | AE4XJE 5NRG4

SHIMPO FG-09V120UC Yleisadapteri/laturi 110/220 Vac

Varastossa
Tuote: AE4XJE Malli: FG-09V120UCRistiviite: 5NRG4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleissovitin / laturi
Jännite110 / 220 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8504409510
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHIMPO FG-09V120UC Yleisadapteri/laturi 110/220 Vac
€39.38 / yksikkö