Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHIMPO DT-361 digitaalinen stroboskooppi 60-120000 kuvaa / min | AF6QNA 20AZ70

SHIMPO DT-361 digitaalinen stroboskooppi 60 - 120000 Fpm

Varastossa
Tuote: AF6QNA Malli: DT-361Ristiviite: 20AZ70
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
€1,355.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen stroboskooppi
tarkkuus0.02%
näyttö6-numeroinen LED
Vilkkuu minuutissa60 ja 120,000
Tehontarve100 / 230 VAC
päätöslauselma1 fpm
Kierroslukualue60 ja 120,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.88
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9029206000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Keskimääräinen teho (W) (24)
    • Ulkoisen tulon / lähdön laukaisimet (ei)
    • Salaman kesto (0.14 - 400 usec)
    • Salamateho (joulea) (6 mJoule)
    • Vaihevaihto (0 astetta 359 asteeseen)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHIMPO DT-361 digitaalinen stroboskooppi 60 - 120000 Fpm
€1,355.72 / yksikkö