Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHIMPO DT-207LR kierroslukumittari 6-99 999 kierrosta / min | AF7MHG 21YD76

SHIMPO DT-207LR Kierroslukumittari 6 - 99 999 rpm

Varastossa
Tuote: AF7MHG Malli: DT-207LRRistiviite: 21YD76

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€450.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierroslukumittari
KalibrointitodistusNIST
näyttö5-numeroinen LED
ValonlähdeLaser
MuistiViimeinen / Min / Max
Nopeus0.11 - 3810 M / Min
Työetäisyys20 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)27.31
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi9029205000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nopeuden tarkkuus (+/- 0.06% lukemisesta +/- 1 numero)
    • Nopeus (FPM) (0.4 - 12,500 XNUMX)
    • Kontaktin kierroslukualue (6 - 99,999 XNUMX)
    • Kierrosluvun tarkkuus (+/- 0.06% lukemasta +/- 1 numero)
    • Ota yhteyttä / ei yhteyttä (ota yhteyttä ja ota yhteyttä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointitodistusnäyttöeräKierroslukualueNopeusNopeudetHinta
SHIMPO DT-105A Kosketuskierroslukumittari Lcd 0.05 - 12 500 fpm | AB6MFT 21YD66 DT-105AKyllä5-numeroinen LCD-näyttöKierroslukumittari0.10 ja 25,0000.02 - 3810 M / Min0.05 - 12,500 XNUMX fpm€399.37
SHIMPO DT-107A -kosketusnopeusmittari Led 0.05 - 12 500 fpm | AB6MFU 21YD67 DT-107AKyllä5-numeroinen LEDKierroslukumittari0.10 ja 25,0000.02 - 3810 M / Min0.05 - 12,500 XNUMX fpm€406.32
SHIMPO DT-205LR Ota yhteyttä kierroslukumittariin Lcd 0.4 - 12 500 fpm | AB6MFV 21YD75 DT-205LRKyllä5-numeroinen LCD-näyttöKierroslukumittari6 ja 99,9990.11 - 3810 M / Min0.4 - 12,500 XNUMX fpm€485.57
SHIMPO DT-207LR-S12 Kosketuskierroslukumittari Led 0.8 - 25000 fpm | AB6MFW 21YD78 DT-207LR-S12Kyllä5-numeroinen LEDKierroslukumittari6 ja 99,9990.23 - 7620 M / Min0.8 - 25,000 XNUMX fpm€508.50
SHIMPO DT-105A-S12 Kierroslukumittari 0.10 - 25000 rpm | AF7MHE 21YD68 DT-105A-S12NIST5-numeroinen LCD-näyttöKierroslukumittari-0.03 - 7620 M / Min-€471.79
SHIMPO DT-107A-S12 Kierroslukumittari 0.10 - 25000 rpm | AF7MHF 21YD69 DT-107A-S12NIST5-numeroinen LEDKierroslukumittari-0.03 - 7620 M / Min-€531.00
SHIMPO DT-205LR-S12 Kierroslukumittari 6-99 999 kierrosta / min AF7MHH 21YD77 DT-205LR-S12NIST5-numeroinen LCD-näyttöKierroslukumittari-0.23 - 7620 M / Min-€516.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHIMPO DT-207LR Kierroslukumittari 6 - 99 999 rpm
€450.23 / yksikkö