Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMMASPAINIKE PEC30223BK-SKW31 (CK) B Kääntyvä vararengas jarrulla 3 tuumaa 120 paunaa | AC8XLK 3ENN3

SHEPHERD CASTER PEC30223BK-SKW31(CK)B Kääntyvä varsi jarrulla 3 tuumaa 120 Lb

Varastossa
Tuote: AC8XLK Malli: PEC30223BK-SKW31 (CK) BRistiviite: 3ENN3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä varren pyörä jarrulla
Jarrujen tyyppiKasvot
Mukana pyörän jarruKyllä
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän muotoStandardi
YdinväriMusta
Ydinmateriaalipolyolefiini
Kehyksen viimeistelyLasitäytetty nailon
Kuormitusluokitus120 lb
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus4-5 / 16 "
RacewayTupla pallo
Varsi Dia.7 / 16 "
Varren pituus7 / 8 "
Varren tyyppiKitkarengas
Temp. alue-45 - 180 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriPoista valinta
Pyörän halkaisija3"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren tyyppiMukana pyörän jarruYdinväriKierteen kokoRengas laakeritPyörän väriPyörän halkaisijaeräHinta
LAMMASPAINIKE PEC30223BK-TPU03 (KK) Kääntövarren pyörä 3 tuumaa 120 lb polyuretaania | AC8XLL 3FI4 PEC30223BK-TPU03 (KK)KitkarengasEiMusta-Delrin (R)Musta3"Kääntyvä varren pyörä€1.21
LAMMASPAINIKE PEC30223BK-TPU03 (KK) B Kääntövarren pyörä jarrulla 3 tuumaa 120 paunaa | AC8XLM 3FI5 PEC30223BK-TPU03 (KK) BKitkarengasKylläMusta-Delrin (R)Musta3"Kääntyvä varren pyörä jarrulla€1.40
LAMMASPAINIKE PEC30223GR-TPU03 (GG) Kääntövarren pyörä 3 tuumaa 120 lb polyuretaania | AC8XLN 3FI8 PEC30223GR-TPU03 (GG)KitkarengasEiHarmaa-Delrin (R)Harmaa3"Kääntyvä varren pyörä€1.69
LAMMASPAINIKE PEC30223GR-TPU03 (GG) B Kääntyvä vararengas jarrulla 3 tuumaa 120 paunaa | AC8XLP 3FI9 PEC30223GR-TPU03 (GG) BKitkarengasKylläHarmaa-Delrin (R)Harmaa3"Kääntyvä varren pyörä jarrulla€1.88
LAMMASPAINIKE PEC30507BK-SKW31 (CK) B Kääntövarren pyörä jarrulla 3 tuumaa 120 paunaa | AC8XLR 3ENP2 PEC30507BK-SKW31 (CK) BkierteitetytKylläMusta5 / 16-18Tarkkuus palloPoista valinta3"Kääntyvä varren pyörä jarrulla€3.61
LAMMASPAINIKE PEC30507GR-TPU03 (GG) Kääntövarren pyörä 3 tuumaa 120 lb polyuretaania | AC8XLV 3ENP7 PEC30507GR-TPU03 (GG)kierteitetytEiHarmaa5 / 16-18Delrin (R)Harmaa3"Kääntyvä varren pyörä€1.67
LAMMASPAINIKE PEC30507GR-TPU03 (GG) B Kääntövarren pyörä jarrulla 3 tuumaa 120 paunaa | AC8XLW ​​3ENP8 PEC30507GR-TPU03 (GG) BkierteitetytKylläHarmaa5 / 16-18Delrin (R)Harmaa3"Kääntyvä varren pyörä jarrulla€1.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHEPHERD CASTER PEC30223BK-SKW31(CK)B Kääntyvä varsi jarrulla 3 tuumaa 120 Lb
€3.69 / yksikkö