Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEUVOSTON TYÖKALU 70-009 Kirveskahvapuu, 36 tuumaa, 212 | AF4BRR 8PCE0

COUNCIL TOOL 70-009 kirveskahva, puu, 36 tuumaa, 212

Varastossa
Tuote: AF4BRR Malli: 70-009Ristiviite: 8PCE0

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaavan kirveskahva
Kahvan tyyppiSuoraan
MateriaaliPuu
Kokonaispituus36 "
TyyppiYksi bitti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)90.17
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi4417008010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiMateriaaliKokonaispituusTyyppiHinta
NEUVOSTON TYÖKALU 70-005 Kirveskahvapuu, 28 tuumaa 275p28c: lle | AA4HJG 12N149 70-005KaarevaPuu28 "Yksi bitti€35.70
NEUVOSTON TYÖKALU 70-011 Kirveskahvapuu 36 tuumaa 150 | AF4BRT 8PCE5 70-011KaarevaPuu36 "Yksi bitti€44.39
NEUVOSTON TYÖKALU 70-013 Kirveen kahva Puu 36 tuumaa 38pe136 | AF4LNP 9AFK8 70-013Suoraanhikkoripuu36 "Tuplakärki€30.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COUNCIL TOOL 70-009 kirveskahva, puu, 36 tuumaa, 212
€39.24 / yksikkö