AUTOQUIP PKG-144-0002 Pakettihissi, 51 tuuman korin leveys, 174 tuuman korkeus, 250 lbs Kapasiteetti | CG6CYT

AUTOQUIP PKG-144-0002 pakkausnostin, tason leveys 51 tuumaa, korkeus 174 tuumaa, kapasiteetti 250 paunaa

Tuote: CG6CYT Malli: PKG-144-0002

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakettihissi
Kantavuus250 lbs.
Alennettu korkeus30 "
Max. Alustan pituus55 "
Max. Alustan leveys51 "
Min. Alustan pituus31 "
Min. Alustan leveys27 "
Moottori HP1
Korotettu korkeus174 "
Aika:29.3 sekuntia.
Matkan pituus144 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 519.75
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusMax. Alustan pituusMax. Alustan leveysMin. Alustan pituusMin. Alustan leveysAika:Hinta
AUTOQUIP PKG-096-0003 Pakettihissi, 51 tuuman korin leveys, 128 tuuman korkeus, 300 lbs Kapasiteetti | CG6CYM PKG-096-0003300 lbs.55 "51 "36 "36 "29.3 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP PKG-102-0003 Pakettihissi, 51 tuuman korin leveys, 107 tuuman korkeus, 300 lbs Kapasiteetti | CG6CYN PKG-102-0003300 lbs.55 "51 "31 "27 "29.3 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP PKG-130-0003 Pakettihissi, 51 tuuman korin leveys, 162 tuuman korkeus, 300 lbs Kapasiteetti | CG6CYP PKG-130-0003300 lbs.55 "51 "36 "36 "29.3 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP PKG-134-0001 Pakettihissi, 51 tuuman korin leveys, 166 tuuman korkeus, 100 lbs Kapasiteetti | CG6CYQ PKG-134-0001100 lbs.55 "51 "36 "36 "29.3 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP PKG-140-0003 Pakettihissi, 51 tuuman korin leveys, 170 tuuman korkeus, 300 lbs Kapasiteetti | CG6CYR PKG-140-0003300 lbs.55 "51 "36 "36 "29.3 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP PKG-192-0001 Pakettihissi, 48 tuuman korin leveys, 224 tuuman korkeus, 100 lbs Kapasiteetti | CG6CYU PKG-192-0001100 lbs.48 "48 "24 "24 "21.5 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP PKG-264-0003 Pakettihissi, 51 tuuman korin leveys, 296 tuuman korkeus, 300 lbs Kapasiteetti | CG6CYV PKG-264-0003300 lbs.55 "51 "31 "27 "29.3 sekuntia.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP PKG-144-0002 pakkausnostin, tason leveys 51 tuumaa, korkeus 174 tuumaa, kapasiteetti 250 paunaa