Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHEPHERD PYÖRÄSARJAT60MMS74G 60mm levykiinnitys 1 x 1 Pk5 | AF7GXV 21AH79

SHEPHERD CASTER KITS60MMS74G 60mm levykiinnitys 1 x 1 Pk5

Varastossa
Tuote: AF7GXV Malli: KITS60MMS74GRistiviite: 21AH79

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöräkiinnike
Pultinreikien etäisyys1 "x 1"
Pultinreikien sisäpuoli1 "x 1"
Asennuspultti Dia.1 / 4 "
AsennustyyppiLevy, 60 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8716900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiHinta
PAIMASPYÖRÄ UT75-07 Varsi 75mm Pk5 | AE6XGZ 5VT57 UT75-07Varsi€0.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHEPHERD CASTER KITS60MMS74G 60mm levykiinnitys 1 x 1 Pk5
€1.16 / yksikkö