Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PAIMASPYÖRÄ UT75-07 Varsi 75mm Pk5 | AE6XGZ 5VT57

SHEPHERD CASTER UT75-07 Varsi 75mm Pk5

Varastossa
Tuote: AE6XGZ Malli: UT75-07Ristiviite: 5VT57

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöräkiinnike
AsennustyyppiVarsi
Varsi Dia.5 / 16-18
Varren pituus1"
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiHinta
SHEPHERD PYÖRÄSARJAT60MMS74G 60mm levykiinnitys 1 x 1 Pk5 | AF7GXV 21AH79 SARJA 60MMS74GLevy, 60 mm€1.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHEPHERD CASTER UT75-07 Varsi 75mm Pk5
€0.63 / yksikkö