Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHAW PLUGS 72003 Mekaaninen laajennustulppa, siipimutteri, koko 1-1/2 tuumaa, teräs, neopreenikumi | AA6PUH 14M030

SHAW PLUGS 72003 Mekaaninen laajennustulppa, siipimutteri, koko 1-1/2 tuumaa, teräs, neopreenikumi

Varastossa
Tuote: AA6PUH Malli: 72003Ristiviite: 14M030

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen laajennustulppa
MateriaaliNeopreenikumi, sinkitty teräs
Maks. Vastapaine5 jalkaa päätä
Max. Halkaisija1.613 "
Pienin Dia.1.44 "
Nimellinen Koko1 1 / 2 "
TyyppiSiipimutteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8309900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoPienin Dia.Max. HalkaisijaMaks. VastapaineMateriaaliTyyppiHinta
SHAW PLUGS 72005 Mekaaninen laajennustulppa, siipimutteri, koko 2 tuumaa, sinkitty teräs, neopreenikumi | AA6PUJ 14M031 720052"1.93 "2.162 "5 jalkaa päätäNeopreenikumi, sinkitty teräsSiipimutteri€67.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHAW PLUGS 72003 Mekaaninen laajennustulppa, siipimutteri, koko 1-1/2 tuumaa, teräs, neopreenikumi
€63.28 / yksikkö