Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHAW PLUGS 53005 Mekaaninen laajennustulppa, tuuletettu, 2 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi | AA6PUW 14M042

SHAW PLUGS 53005 Mekaaninen laajennustulppa, tuuletettu, 2 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi

Varastossa
Tuote: AA6PUW Malli: 53005Ristiviite: 14M042
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
€155.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen laajennustulppa
Rungon materiaaliSinkitty teräs
Kahva materiaaliMessinki
Sisällä Dia.1.920 "2.142"
MateriaaliNeopreenikumi
Max. IlmanpaineJopa 5 psi
Max. Halkaisija2.122 "
Pienin Dia.1.93 "
Nimellinen Koko2"
TyyppiTuuletettu Turn-Tite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi4016991500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Nimellinen KokoMax. IlmanpaineTyyppiMateriaaliRungon materiaaliKahva materiaaliHinta
SHAW PLUGS 53003 Mekaaninen laajennustulppa, tuuletettu, 1-1/2 tuuman koko, teräs, neopreenikumi | AA6PUV 14M041 530031.440 "1.584"1.5 "Jopa 10 psiTuuletettu Turn-TiteNeopreenikumiSinkitty teräsMessinki€137.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHAW PLUGS 53005 Mekaaninen laajennustulppa, tuuletettu, 2 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi
€155.53 / yksikkö