Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHAW PLUGS 53003 Mekaaninen laajennustulppa, tuuletettu, 1-1/2 tuuman koko, teräs, neopreenikumi | AA6PUV 14M041

SHAW PLUGS 53003 Mekaaninen laajennustulppa, tuuletettu, 1-1/2 tuuman koko, teräs, neopreenikumi

Varastossa
Tuote: AA6PUV Malli: 53003Ristiviite: 14M041

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen laajennustulppa
Rungon materiaaliSinkitty teräs
Kahva materiaaliMessinki
Sisällä Dia.1.440 "1.584"
MateriaaliNeopreenikumi
Max. IlmanpaineJopa 10 psi
Max. Halkaisija1.613 "
Pienin Dia.1.44 "
Nimellinen Koko1.5 "
TyyppiTuuletettu Turn-Tite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi4016991500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Nimellinen KokoMax. IlmanpaineTyyppiMateriaaliRungon materiaaliKahva materiaaliHinta
SHAW PLUGS 53005 Mekaaninen laajennustulppa, tuuletettu, 2 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi | AA6PUW 14M042 530051.920 "2.142"2"Jopa 5 psiTuuletettu Turn-TiteNeopreenikumiSinkitty teräsMessinki€180.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHAW PLUGS 53003 Mekaaninen laajennustulppa, tuuletettu, 1-1/2 tuuman koko, teräs, neopreenikumi
€164.90 / yksikkö