Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHAW PLUGS 52406 Mekaaninen laajennustulppa, 2-1/4 tuuman koko, ruostumaton teräs, neopreenikumi | AF2MJH 6VFP7

SHAW PLUGS 52406 Mekaaninen laajennustulppa, 2-1/4 tuuman koko, ruostumaton teräs, neopreenikumi

Varastossa
Tuote: AF2MJH Malli: 52406Ristiviite: 6VFP7
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
€99.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen laajennustulppa
Sisällä Dia.2.22 "2.464"
MateriaaliRuostumaton teräs, neopreenikumi
Max. IlmanpaineJopa 5 psi
Nimellinen Koko2.25 "
TyyppiTurn-Tite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3195
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi4016991500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoSisällä Dia.Max. IlmanpaineTyyppiMateriaaliHinta
SHAW PLUGS 52407 Mekaaninen laajennustulppa, 2-1/2 tuuman koko, ruostumaton teräs, neopreenikumi | AF2MJJ 6VFP8 524072.5 "2.44 "2.708"Jopa 5 psiTurn-TiteRuostumaton teräs, neopreenikumi€111.16
SHAW PLUGS 52408 Mekaaninen laajennustulppa, 2-3/4 tuuman koko, ruostumaton teräs, neopreenikumi | AF2MJK 6VFP9 524082.75 "2.63 "2.919"Jopa 5 psiTurn-TiteRuostumaton teräs, neopreenikumi€116.80
SHAW PLUGS 52409 Mekaaninen laajennustulppa, 3 tuuman koko, ruostumaton teräs, neopreenikumi | AF2MJL 6VFR0 524093"2.92 "3.241"Jopa 5 psiTurn-TiteRuostumaton teräs, neopreenikumi€123.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHAW PLUGS 52406 Mekaaninen laajennustulppa, 2-1/4 tuuman koko, ruostumaton teräs, neopreenikumi
€99.92 / yksikkö