SHAT-R-SHIELD FB40 / T12 / NX / 6 12PK U-muotoinen loistelamppu 1955l 3500k | AC6DTB 33H577

SHAT-R-SHIELD FB40/T12/NX/6 12PK U-muotoinen loistelamppu 1955l 3500k

Varastossa
Tuote: AC6DTB Malli: FB40/T12/NX/6 12PKRistiviite: 33H577

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€53.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-muotoinen loistelamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä21,000 hr.
Keskimääräinen elämä18,000 hr.
Base TypeKeskikokoinen kaksinapainen (G13)
Taivuta säde6"
Lampun halkaisija1-1 / 2 "
LamputekniikkaFluoresoiva
PolttimoääniNeutraali
Värilämpötila.3500K
CRI90
Alkuperäinen lumenia2300
Lampun nimitysF40T12 / U / 6 / SR
Lampun halkaisija1.5 "
Lampun muotoT12
Lampun sävyViileä
lampun tyyppiU-muoto
Pituus22.437 "
Lumens2300
Maks. Kokonaispituus22.437 "
Keskimääräinen lumenia1955
Lampun kokoT
Särkynyt vastusKyllä
Säröillä kestäväKyllä
AloitustyyppiNopea
Watts40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)27.69
Laivan pituus (cm)60.71
Laivan leveys (cm)40.89
HS-koodi8539310060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPolttimoääniVärilämpötila.Hinta
SHAT-R-SHIELD FB40 / T12 / CWSupreme / 6 12PK Fluorst-lampun särkyvyys Restnt 1955l 4100k | AC6DTC 33H578 FB40 / T12 / CWSupreme / 6 12PKViileä4100K€54.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHAT-R-SHIELD FB40/T12/NX/6 12PK U-muotoinen loistelamppu 1955l 3500k
€53.96 / yksikkö