Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M51320.060.0020 Koneruuvi Soikea M6 X 1 X 20 Pituus, 100PK | AG2KQR 31KH60

GRAINGER M51320.060.0020 Koneruuvi soikea M6 x 1 x 20 pituus, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG2KQR Malli: M51320.060.0020Ristiviite: 31KH60 / 127N36

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.11mm
Pään korkeus1.5mm
Head TypeSoikea
Pituus20ft.
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus72518 psi
Kierteen kokoM6 x 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4743
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318158082

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M51320.060.0020 Koneruuvi soikea M6 x 1 x 20 pituus, 100 PK
€31.40 /pakkaus