SHAT-R-SHIELD F32T8TL / 850 / HV / ALTO -loistelamppu T8 32w 5000k särkymätön | AF7JEK 21GP84

SHAT-R-SHIELD F32T8TL/850/HV/ALTO loistelamppu T8 32w 5000k iskunkestävä

Varastossa
Tuote: AF7JEK Malli: F32T8TL/850/HV/ALTORistiviite: 21GP84

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€31.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen loistelamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä36,000 hr.
Keskimääräinen elämä36,000 hr.
Base TypeKeskikokoinen kaksinapainen (G13)
Lampun halkaisija1"
LamputekniikkaFluoresoiva
PolttimoääniTodella siistiä
Tapausmäärä30
Värilämpötila.5000K
CRI82
Halkaisija1"
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusEcoLogo -sertifioitu
Suuri tehoEi
Alkuperäinen lumenia2850
Lampun nimitysF32T8 / TL850
Lampun muotoT8
Lampun sävyTodella siistiä
lampun tyyppiLineaarinen
Pituus48 "
Lumens2850
Keskimääräinen lumenia2710
Min. Aloituslämpötila.-20-astetta F
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusShatter Resistant
Säröillä kestäväKyllä
AloitustyyppiVälitön
Watts32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)124.97
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8539310060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlkuperäinen lumeniaKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäLampun nimitysLampun sävyPituusLumensKeskimääräinen lumeniaHinta
SHAT-R-SHIELD F32T8TL/841/HV/ALTO Loistelamppu T8 Cool 4100k | AF4CCV 8PK79 F32T8TL / 841 / HV / ALTO295036,000 hr.30,000 hr.F32T8/TL841/HVViileä48 "28502800€32.55
SHAT-R-SHIELD 43548S Loisteputkilamppu T8 Cool 4100k | AF6ANR 9UCN5 43548S570024,000 hr.15,000 hr.F96T8 / 741 / ECOViileä96 "59005190€65.66
Tarjouspyyntö
SHAT-R-SHIELD F32T8 ADV841 / EW / ALTO 28WATT -loistelamppu T8 28w 4100k Särkymätön | AF7JEL 21GP85 F32T8 ADV841 / EW / ALTO 28 WATT272544,000 hr.44,000 hr.F32T8 / ADV841 / EW / 28WViileä48 "27252645€44.93
SHAT-R-SHIELD F32T8 ADV850 / EW / ALTO 28WATT -loistelamppu T8 28w 5000k särkymätön | AF7JEM 21GP86 F32T8 ADV850 / EW / ALTO 28 WATT267544,000 hr.44,000 hr.F32T8 / ADV850 / EW / 28WTodella siistiä48 "26752595€44.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHAT-R-SHIELD F32T8TL/850/HV/ALTO loistelamppu T8 32w 5000k iskunkestävä
€31.92 / yksikkö