SHAT-R-SHIELD 43548S Loisteputkilamppu T8 Cool 4100k | AF6ANR 9UCN5

SHAT-R-SHIELD 43548S Lineaarinen loistelamppu T8 Cool 4100k

Tuote: AF6ANR Malli: 43548SRistiviite: 9UCN5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€65.66 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen loistelamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä24,000 hr.
Keskimääräinen elämä15,000 hr.
Base TypeYksi tappi (Fa8)
Lampun halkaisija1"
LamputekniikkaFluoresoiva
PolttimoääniViileä
Tapausmäärä24
Värilämpötila.4100K
CRI75
Halkaisija1"
Suuri tehoEi
Alkuperäinen lumenia5700
Lampun nimitysF96T8 / 741 / ECO
Lampun muotoT8
Lampun sävyViileä
lampun tyyppiLineaarinen
Pituus96 "
Lumens5900
Keskimääräinen lumenia5190
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusErikoisuus
Särkynyt vastusKyllä
Säröillä kestäväKyllä
AloitustyyppiVälitön
Watts59

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8539310060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlkuperäinen lumeniaKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäLampun nimitysLampun sävyPituusLumensKeskimääräinen lumeniaHinta
SHAT-R-SHIELD F32T8TL/841/HV/ALTO Loistelamppu T8 Cool 4100k | AF4CCV 8PK79 F32T8TL / 841 / HV / ALTO295036,000 hr.30,000 hr.F32T8/TL841/HVViileä48 "28502800€32.55
SHAT-R-SHIELD F32T8TL / 850 / HV / ALTO -loistelamppu T8 32w 5000k särkymätön | AF7JEK 21GP84 F32T8TL / 850 / HV / ALTO285036,000 hr.36,000 hr.F32T8 / TL850Todella siistiä48 "28502710€31.92
SHAT-R-SHIELD F32T8 ADV841 / EW / ALTO 28WATT -loistelamppu T8 28w 4100k Särkymätön | AF7JEL 21GP85 F32T8 ADV841 / EW / ALTO 28 WATT272544,000 hr.44,000 hr.F32T8 / ADV841 / EW / 28WViileä48 "27252645€44.93
SHAT-R-SHIELD F32T8 ADV850 / EW / ALTO 28WATT -loistelamppu T8 28w 5000k särkymätön | AF7JEM 21GP86 F32T8 ADV850 / EW / ALTO 28 WATT267544,000 hr.44,000 hr.F32T8 / ADV850 / EW / 28WTodella siistiä48 "26752595€44.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHAT-R-SHIELD 43548S Lineaarinen loistelamppu T8 Cool 4100k
€65.66 / yksikkö