Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TERÄVENTTIILIT SVS2003ACWR412 magneettikiinnitys 1/4 tuumaa 6-5 / 32 tuuman pituus | AB6RRT 22C642

SHARPE VALVES SVS2003ACWR412 Solenoidikiinnike 1/4 tuumaa 6-5/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6RRT Malli: SVS2003ACWR412Ristiviite: 22C642
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
€271.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettikiinnike
Rungon materiaaliAlumiini
Korkeus1 21 / 32 "
Pituus6.156 "
AsennusNAMUR-standardi
Käyttöpaine40 - 120 psi
Temp. alue-4 - 180 astetta F
Venttiilin suunnitteluHammaspyörä
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilmaportin koko (1/4 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARPE VALVES SVS2003ACWR412 Solenoidikiinnike 1/4 tuumaa 6-5/32 tuumaa
€271.23 / yksikkö