Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DREMEL US20V-01 Pyörösahasarja, 4 tuuman terän halkaisija, vasen terän puoli, 15000 6 rpm Max. Terän nopeus | CH780RVW 12UXNUMX

DREMEL US20V-01 Pyörösahasarja, 4 tuuman terän halkaisija, vasen terän puoli, 15000 XNUMX rpm Max. Terän nopeus

Varastossa
Tuote: CH6RVW Malli: US20V-01Ristiviite: 780U12

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€269.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörösahasarja
Leikkurin koko7 / 16 "
Akun kapasiteetti2 Ah
Terä Dia.4"
Terän puoliVasemmalle.
Levyn nopeus (RPM)15000 RPM
Drive TypeSuora
Jännite20V DC-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.69
AlkuperämaaMeksiko

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DREMEL US20V-01 Pyörösahasarja, 4 tuuman terän halkaisija, vasen terän puoli, 15000 XNUMX rpm Max. Terän nopeus
€269.98 / yksikkö