Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TERÄVENTTIILIT SV50C74003 Hiiliteräksinen palloventtiili Inline Fnpt 3/8 In | AD2CBC 3MRC8

SHARPE VALVES SV50C74003 Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2CBC Malli: SV50C74003Ristiviite: 3MRC8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliHiiliteräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliSinkitty teräs
Kahvan tyyppiLukitusvipu
Max. Paine3000 psi WOG
Putken koko3 / 8 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliDelrin (R)
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue0 astetta 200 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueKahva materiaaliMax. PaineVenttiilin rakennePutken kokoporttiTiivistemateriaaliIstuimen materiaaliHinta
TERÄVENTTIILIT SV8446MTTE * 010 Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 1 In | AB2YAF 1PRD1 SV8446MTTE * 0100 astetta 500 astetta F304 Ruostumaton teräs1480 psi WOG3-osainen1"StandardiPTFETFM (TM) PTFE€219.84
TERÄVENTTIILIT SV39034TE004 Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 1/2 In | AC8MMP 3CFX5 SV39034TE0040 astetta 450 astetta F304 Ruostumaton teräs1000 psi WOG3-osainen1 / 2 "KokoRTFERTFE€64.51
TERÄVENTTIILIT SV39034TE006 Hiiliteräksinen palloventtiili Inline Fnpt 3/4 In | AC8MMQ 3CFX6 SV39034TE0060 astetta 450 astetta F304 Ruostumaton teräs1000 psi WOG3-osainen3 / 4 "KokoRTFERTFE€88.20
TERÄVENTTIILIT SV39034TE010 Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 1 In | AC8MMR ​​3CFX7 SV39034TE0100 astetta 450 astetta F304 Ruostumaton teräs, PVC-kahva1000 psi WOG3-osainen1"KokoRTFERTFE€131.62
TERÄVENTTIILIT SV39034TE020 Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 2 In | AC8MMV 3CFY1 SV39034TE0200 astetta 450 astetta F304 Ruostumaton teräs1000 psi WOG3-osainen2"KokoRTFERTFE€321.21
TERÄVENTTIILIT SV50C74010 Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 1 In | AD2CBF 3MRD2 SV50C740100 astetta 200 astetta FSinkitty teräs, PVC-kahva3000 psi WOG2-osainen1"KokoPTFEDelrin (R)€299.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARPE VALVES SV50C74003 Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 3/8 tuumaa
€125.49 / yksikkö