SHARPE VENTTIILIT 4371004470 Luistiventtiilit, luokka 150, 12 tuuman putkikoko, 285 PSI Max. Vedenpaine | CU2NTH 802EK4

SHARPE VALVES 4371004470 Luistiventtiilit, luokka 150, 12 tuuman putkikoko, 285 PSI Max. Vedenpaine

Varastossa
Tuote: CU2NTH Malli: 4371004470Ristiviite: 802EK4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,146.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 257.4
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SHARPE VENTTIILIT 4371004800 Luistiventtiilit, luokka 150, 1/2 tuuman putkikoko, 275 PSI Max. Vedenpaine | CU2NTD 802EL5 4371004800€1,453.20
SHARPE VENTTIILIT 4371004910 Luistiventtiilit, luokka 150, 10 tuuman putkikoko, 275 PSI Max. Vedenpaine | CU2NTE 802EM1 4371004910€24,070.20
SHARPE VENTTIILIT 4371004460 Luistiventtiilit, luokka 150, 10 tuuman putkikoko, 285 PSI Max. Vedenpaine | CU2NTF 802EK3 4371004460€5,280.45
SHARPE VENTTIILIT 4371004920 Luistiventtiilit, luokka 150, 12 tuuman putkikoko, 275 PSI Max. Vedenpaine | CU2NTG 802EM2 4371004920€35,471.10
SHARPE VENTTIILIT 4371004530 Luistiventtiilit, luokka 150, 14 tuuman putkikoko, 285 PSI Max. Vedenpaine, käsipyörä | CU2NTJ 802EL0 4371004530€10,191.30
SHARPE VENTTIILIT 4371004490 Luistiventtiilit, luokka 150, 16 tuuman putkikoko, 285 PSI Max. Vedenpaine | CU2NTK 802EK6 4371004490€14,625.45
SHARPE VENTTIILIT 4371004540 Luistiventtiilit, luokka 150, 16 tuuman putkikoko, 285 PSI Max. Vedenpaine, käsipyörä | CU2NTL 802EL1 4371004540€15,079.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARPE VALVES 4371004470 Luistiventtiilit, luokka 150, 12 tuuman putkikoko, 285 PSI Max. Vedenpaine
€7,146.30 / yksikkö