Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHARON PIPING S5034T 002 Tee 1/4 tuuman holkkihitsaus 304 ruostumaton teräs | AC3KJU 2UE31

SHARON PIPING S5034T 002 Tee 1/4 tuuman kantahitsaus 304 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC3KJU Malli: S5034T 002Ristiviite: 2UE31

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppiPistorasiahitsi
Max. Paine3000 psi @ 150 astetta F
Maks. Höyrynpaine2810 psi @ 350 astetta F
Dia ulkopuolella.53 / 64 "
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7307230000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
SHARON PIPING S5034T 012 Tee 1 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FVA 1LUF9 S5034T 012304 Ruostumaton teräs3000 psi2-7 / 64 "1.25 "€112.57
SHARON PIPING S5034T 014 Tee 1 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FVC 1LUH2 S5034T 014304 Ruostumaton teräs3000 psi2-23 / 64 "1.5 "€157.42
SHARON PIPING S5034T 020 Tee 2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 3000 Psi | AB2FVE 1LUH4 S5034T 020304 Ruostumaton teräs3000 psi2-57 / 64 "2"€221.03
SHARON PIPING S5036T 012 Tee 1 1/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AB2FXL 1LUV8 S5036T 012316 Ruostumaton teräs3000 psi2-7 / 64 "1.25 "€133.28
SHARON PIPING S5036T 014 Tee 1 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AB2FXN 1LUW1 S5036T 014316 Ruostumaton teräs3000 psi2-23 / 64 "1.5 "€176.98
SHARON PIPING S5036T 020 Tee 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä 3000 Psi | AB2FXP 1LUW3 S5036T 020316 Ruostumaton teräs3000 psi2-57 / 64 "2"€396.41
SHARON PIPING S5036T 001 Tee 1/8 tuuman hylsyhitsaus 316 ruostumatonta terästä | AC3KER 2UB64 S5036T 001316 Ruostumaton teräs3000 psi @ 150 astetta F11 / 16 "1 / 8 "€36.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARON PIPING S5034T 002 Tee 1/4 tuuman kantahitsaus 304 ruostumaton teräs
€28.55 / yksikkö