Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHARON PIPING S5034T 012 Tee 1 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FVA 1LUF9

SHARON PIPING S5034T 012 Tee 1 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB2FVA Malli: S5034T 012Ristiviite: 1LUF9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppiPistorasiahitsi
Max. Paine3000 psi
Maks. Höyrynpaine2810 psi @ 350 astetta F
Dia ulkopuolella.2-7 / 64 "
Putken koko1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.04
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307230000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
SHARON PIPING S5034T 014 Tee 1 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FVC 1LUH2 S5034T 014304 Ruostumaton teräs3000 psi2-23 / 64 "1.5 "€144.93
SHARON PIPING S5034T 020 Tee 2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 3000 Psi | AB2FVE 1LUH4 S5034T 020304 Ruostumaton teräs3000 psi2-57 / 64 "2"€227.63
SHARON PIPING S5036T 012 Tee 1 1/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AB2FXL 1LUV8 S5036T 012316 Ruostumaton teräs3000 psi2-7 / 64 "1.25 "€117.74
SHARON PIPING S5036T 014 Tee 1 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AB2FXN 1LUW1 S5036T 014316 Ruostumaton teräs3000 psi2-23 / 64 "1.5 "€158.51
SHARON PIPING S5036T 020 Tee 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä 3000 Psi | AB2FXP 1LUW3 S5036T 020316 Ruostumaton teräs3000 psi2-57 / 64 "2"€353.29
SHARON PIPING S5036T 001 Tee 1/8 tuuman hylsyhitsaus 316 ruostumatonta terästä | AC3KER 2UB64 S5036T 001316 Ruostumaton teräs3000 psi @ 150 astetta F11 / 16 "1 / 8 "€32.31
SHARON PIPING S5036T 002 Tee 1/4 tuuman hylsyhitsaus 316 ruostumatonta terästä | AC3KET 2UB65 S5036T 002316 Ruostumaton teräs3000 psi @ 150 astetta F53 / 64 "1 / 4 "€26.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARON PIPING S5034T 012 Tee 1 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä
€97.64 / yksikkö