Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHARON PIPING S2046F 040 Kyynärpää 45 astetta 4 tuumaa 316l ruostumatonta terästä | AB3EXD 1RUA1

SHARON PIPING S2046F 040 kyynärpää 45 astetta 4 tuumaa 316l ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB3EXD Malli: S2046F 040Ristiviite: 1RUA1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä säde kyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaali316L Stainless Steel
Yhteyden tyyppiButt-hitsaus
Putken koko4"
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7917
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7307230000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARON PIPING S2046F 040 kyynärpää 45 astetta 4 tuumaa 316l ruostumatonta terästä
€123.49 / yksikkö