Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHARKBITE U3362LF Slip Tee Push-Fit -putki 1/2 tuuman putki 1/2 tuuman | AG2LLF 31LC86

SHARKBITE U3362LF Slip Tee Push-Fit -putki 1/2 tuuman putki 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2LLF Malli: U3362LFRistiviite: 31LC86

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSlip Tee
PerusmateriaaliDZR messinki
Rungon materiaaliDZR messinki
VäriRusketus
Yhteyden tyyppiPush-Fit
TiivistemateriaaliEPDM
Max. Paine200 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue0 astetta 200 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)11.33
HS-koodi7412200045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPutken kokoHinta
SHARKBITE U3370LF Slip Tee Push-Fit -putki 3/4 tuuman putki 3/4 tuumaa | AG2LLH 31LC88 U3370LF3 / 4 "3 / 4 "€35.24
SHARKBITE UIP375 Slip Tee, Messinki, Push-To-Connect x Push-To-Connect x Push-To-Connect | CU2NBF 45RF64 UIP375--€67.78
SHARKBITE UIP376 Slip Tee, Messinki, Push-To-Connect x Push-To-Connect x Push-To-Connect | CU2NBG 45RF65 UIP376--€75.84
SHARKBITE UIP364 Slip Tee, Messinki, Push-To-Connect x Push-To-Connect x Push-To-Connect, messinki, 8 tuuman pituus | CU2NBH 45RF61 UIP364--€22.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARKBITE U3362LF Slip Tee Push-Fit -putki 1/2 tuuman putki 1/2 tuumaa
€29.37 / yksikkö