Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHARKBITE U244LF kyynärpäätuki 1/4 tuumaa | AA8NUL 19F919

SHARKBITE U244LF kyynärpään työntösovitus 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8NUL Malli: U244LFRistiviite: 19F919

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliDZR messinki
Yhteyden tyyppiPutki
TiivistemateriaaliEPDM
Max. Paine200 psi
Temp. alue0 astetta 200 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7419910010
AlkuperämaaAU

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Yhdistää kuparin, Pexin ja CPVC: n mihin tahansa yhdistelmään ilman juottamista, liittoja tai liimaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
SHARKBITE U256LF kyynärpää 90 astetta 3/4 tuumaa | AA8NQT 19F855 U256LF3 / 4 "€18.13
SHARKBITE U260LF kyynärpää 90 asteen 1 tuuman | AA8NRD 19F865 U260LF1"€41.87
SHARKBITE U272LF kyynärpään työntöliitin 1/2 x 3/8 tuumaa | AA8NUA 19F909 U272LF1 / 2 "x 3 / 8"€21.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARKBITE U244LF kyynärpään työntösovitus 1/4 tuumaa
€16.46 / yksikkö