Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHARKBITE U2276LF kyynärpäätestoputki 1/4 tuuman putki 3/4 tuuman | AG2LKX 31LC77

SHARKBITE U2276LF kyynärpää Push-Fit -putki 1/4 tuuman putki 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2LKX Malli: U2276LFRistiviite: 31LC77

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää
PerusmateriaaliDZR messinki
Rungon materiaaliDZR messinki
VäriRusketus
Yhteyden tyyppiPush-Fit
TiivistemateriaaliEPDM
Max. Paine200 psi
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue0 astetta 200 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)5.61
Laivan pituus (cm)5.13
Laivan leveys (cm)2.95
HS-koodi7412200045

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPutken kokoPutken kokoHinta
SHARKBITE U246LF kyynärpäätestoputki 3/8 tuuman putki 3/8 tuuman | AG2LLK 31LC90 U246LFKyynärpää3 / 8 "3 / 8 "€17.97
SHARKBITE UXL0541 Push To Connect Kyynärpää, Messinki, Push-To-Connect x Push-To-Connect | CU2NAL 788H95 UXL0541Kyynärpää--€90.09
SHARKBITE UXL0535 Push To Connect Kyynärpää, Messinki, Push-To-Connect x Push-To-Connect | CU2NAM 788H94 UXL0535Kyynärpää--€55.16
SHARKBITE UXL0554 Push To Connect Kyynärpää, Messinki, Push-To-Connect x Push-To-Connect | CU2NAN 788H96 UXL0554Kyynärpää--€125.46
SHARKBITE U5260LF Push To Connect Kyynärpää, Messinki, Push-To-Connect x Push-To-Connect | CU2NAP 788H89 U5260LFKyynärpää--€54.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARKBITE U2276LF kyynärpää Push-Fit -putki 1/4 tuuman putki 3/4 tuumaa
€26.38 / yksikkö