Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHARKBITE 24731LF kulmasulkuventtiili Push Fit 1/2 tuuman 200 psi | AH7YBP 38EG55

SHARKBITE 24731LF kulmasulkuventtiilin työntösovitus 1/2 tuuman 200 psi

Varastossa
Tuote: AH7YBP Malli: 24731LFCross Ref: 38EG55 / 38EG56

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulman syöttö pysähtyy
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliKulma
Suorittaa loppuunkromi
Kahva materiaaliSinkitty
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiTyönnä
Max. Paine200 psi
Poistoaukon koko3 / 8 "
Pistorasian tyyppiPuristus
Temp. alue32 astetta 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARKBITE 24731LF kulmasulkuventtiilin työntösovitus 1/2 tuuman 200 psi
€23.13 / yksikkö