Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHARKBITE 23037-0000LF Monikierrospysäytys Suora 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa | AA8NTF 19F890

SHARKBITE 23037-0000LF monikäännetty pysäytyssuora 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8NTF Malli: 23037-0000LFRistiviite: 19F890

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeljänneskierroksen syötön pysäytys
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliSuoraan
Suorittaa loppuunKromattu
Kahva materiaaliMessinki
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiPuristus
Max. Paine200 psi
Poistoaukon koko3 / 8 "
Pistorasian tyyppiPuristus
Varren materiaaliKromattu messinki
Temp. alue40 astetta 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7419910010
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARKBITE 23037-0000LF monikäännetty pysäytyssuora 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa
€17.97 / yksikkö