Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SGS PRO 11800 Carbide Bur -sylinterin pään säde 3/8 tuuman yksi | AH8GQQ 38TA51

SGS PRO 11800 Kovametalliporan sylinterin pään säde 3/8 tuumaa yksittäinen

Varastossa
Tuote: AH8GQQ Malli: 11800Ristiviite: 38TA51
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
€44.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.3 / 8 "
Leikkaavan reunan tyyppiYksi leikkaus
Leikkauksen pituus1"
Maks. Kierrosluku37,500
Kokonaispituus2.75 "
Varren materiaaliTeräs
Varren koko1 / 4 "
ShapeSylinterimäinen pallo nenä
Kaupan numeroSC3L

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4536
Laivan korkeus (cm)0.95
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)0.95
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
SGS PRO 11750 Karbidipuristimen sylinterin päätesäde 5/16 tuuman yksittäinen | AH8GQM 38TA48 117505 / 16 "3 / 4 "45,0002.5 "Teräs1 / 4 "SC2€33.17
SGS PRO 11875 Kovametallisylinterin pääsäde 1/2 tuumaa yksi | AH8GQT 38TA53 118751 / 2 "1"28,0002.75 "Teräs1 / 4 "SC5€58.28
SGS PRO 12125 Karbidipuristimen sylinterin päätesäde 3/16 tuuman yksi | AH8GQV 38TA55 121253 / 16 "5 / 8 "75,0002"karbidi1 / 4 "SC14€27.08
SGS PRO 12275 Karbidipuristimen sylinterin pääty 1/8 tuuman yksittäinen | AH8GQW 38TA56 122751 / 8 "9 / 16 "100,0001.5 "karbidi1 / 8 "SC42€14.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SGS PRO 11800 Kovametalliporan sylinterin pään säde 3/8 tuumaa yksittäinen
€44.15 / yksikkö