Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SGS PRO 10925 Carbide Bur sylinterin pää 3/8 tuuman yksittäinen | AH8GQC 38TA39

SGS PRO 10925 Kovametalliporan sylinterin pää, 3/8 tuuman yksittäinen

Varastossa
Tuote: AH8GQC Malli: 10925Ristiviite: 38TA39

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€37.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.3 / 8 "
Leikkaavan reunan tyyppiYksi leikkaus
Leikkauksen pituus3 / 4 "
Maks. Kierrosluku37,500
Kokonaispituus2.5 "
Varren materiaaliTeräs
Varren koko1 / 4 "
MuotoSylinterin pää leikattu
Kaupan numeroSB03

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)0.95
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)0.95
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
SGS PRO 10825 Karbidipuristimen sylinterin pää 3/16 tuuman yksittäinen | AH8GQA 38TA37 108253 / 16 "5 / 8 "75,0002"Teräs1 / 4 "SB14€26.60
SGS PRO 11025 Carbide Bur sylinterin pää 1/2 tuuman yksittäinen | AH8GQE 38TA41 110251 / 2 "1"28,0002.75 "Teräs1 / 4 "SB05€74.04
SGS PRO 11500 kovametallipuristimen pää 1/8 tuuman yksittäinen | AH8GQH 38TA44 115001 / 8 "9 / 16 "100,0001.5 "karbidi1 / 8 "SB43€14.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SGS PRO 10925 Kovametalliporan sylinterin pää, 3/8 tuuman yksittäinen
€37.93 / yksikkö