Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SGS PRO 10825 Karbidipuristimen sylinterin pää 3/16 tuuman yksittäinen | AH8GQA 38TA37

SGS PRO 10825 Kovametalliporan sylinterin pää, 3/16 tuuman yksittäinen

Varastossa
Tuote: AH8GQA Malli: 10825Ristiviite: 38TA37
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
€26.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.3 / 16 "
Leikkaavan reunan tyyppiYksi leikkaus
Leikkauksen pituus5 / 8 "
Maks. Kierrosluku75,000
Kokonaispituus2"
Varren materiaaliTeräs
Varren koko1 / 4 "
MuotoSylinterin pää leikattu
Kaupan numeroSB14

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)0.64
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
SGS PRO 10925 Carbide Bur sylinterin pää 3/8 tuuman yksittäinen | AH8GQC 38TA39 109253 / 8 "3 / 4 "37,5002.5 "Teräs1 / 4 "SB03€37.93
SGS PRO 11025 Carbide Bur sylinterin pää 1/2 tuuman yksittäinen | AH8GQE 38TA41 110251 / 2 "1"28,0002.75 "Teräs1 / 4 "SB05€74.04
SGS PRO 11500 kovametallipuristimen pää 1/8 tuuman yksittäinen | AH8GQH 38TA44 115001 / 8 "9 / 16 "100,0001.5 "karbidi1 / 8 "SB43€14.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SGS PRO 10825 Kovametalliporan sylinterin pää, 3/16 tuuman yksittäinen
€26.60 / yksikkö