Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SESAMEE KCR0436 yhdistettävä nollattava riippulukko AG6QBB 3TMJ9

SESAMEE KCR0436 Yhdistelmä palautettava riippulukko messinki

Varastossa
Tuote: AG6QBB Malli: KCR0436Ristiviite: 3TMJ9
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
€27.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräyhdistelmä Lukko
Kehon viimeistelyKromattu
Kehon korkeus1.75 "
Kehon pituus1.75 "
Rungon materiaaliMessinki
Kehon paksuus3 / 4 "
Runkoleveys2"
Valitse sijaintipohja
Valintojen määrä4
SuojaustasoKeskitasoinen turvallisuus
Sakkeli Dia.9 / 32 "
Kahvan korkeus1"
Kahvan materiaaliMessinki
Sakkeli leveys13 / 16 "
SäänkestäväKyllä
weatherabilityKeskimääräinen korroosionkestävyys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.28
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8301300060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nollattava (Nollattava)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan korkeusKahvan materiaaliHinta
SESAMEE K0436 Yhdistettävä nollattava riippulukko messinki | AG6QBA 3TMJ7 K04361"Messinki€32.69
SESAMEE K440 -yhdistelmä, nollattava riippulukko AG6QBC 3TMK1 K4404"Kromattu teräs€33.74
SESAMEE K436 yhdistelmäriippulukko, numerosarjan yhdistelmälukot, 1-1 1/2 tuumaa, 1/2-1 tuumaa | CU2MGV 783XW3 K436--€36.87
SESAMEE K5003/4 Yhdistelmäriippulukko, Dial Combo riippulukot, 1-1 1/2 tuumaa, 1/2-1 tuumaa | CU2MGW 783XW5 K5003 / 4--€30.29
SESAMEE K5002-1/4 Yhdistelmäriippulukko, Dial Combo riippulukot, 2-4 tuumaa, 1/2-1 tuumaa | CU2MGX 783XW6 K5002-1 / 4--€33.89
SESAMEE 437L Yhdistelmäriippulukko, Dial Combo riippulukot, 2-4 tuumaa, 1/2-1 tuumaa | CU2MGY 783XW1 437L--€23.51
SESAMEE K0437 Yhdistelmäriippulukko, Dial Combo riippulukot, 2-4 tuumaa, suurempi kuin 1 tuumaa | CU2MGZ 783XW0 K0437--€39.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SESAMEE KCR0436 Yhdistelmä palautettava riippulukko messinki
€27.00 / yksikkö