Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SESAMEE K0436 Yhdistettävä nollattava riippulukko messinki | AG6QBA 3TMJ7

SESAMEE K0436 Yhdistelmä palautettava riippulukko messinki

Varastossa
Tuote: AG6QBA Malli: K0436Ristiviite: 3TMJ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräyhdistelmä Lukko
Kehon korkeus1.75 "
Kehon pituus1.75 "
Rungon materiaaliMessinki
Kehon paksuus3 / 4 "
Runkoleveys2"
Valitse sijaintipohja
Valintojen määrä4
SuojaustasoKeskitasoinen turvallisuus
Sakkeli Dia.9 / 32 "
Kahvan korkeus1"
Kahvan materiaaliMessinki
Sakkeli leveys13 / 16 "
SäänkestäväKyllä
weatherabilityKeskimääräinen korroosionkestävyys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2745
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8301300060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nollattava (Nollattava)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan korkeusKahvan materiaaliHinta
SESAMEE KCR0436 yhdistettävä nollattava riippulukko AG6QBB 3TMJ9 KCR04361"Messinki€31.50
SESAMEE K440 -yhdistelmä, nollattava riippulukko AG6QBC 3TMK1 K4404"Kromattu teräs€39.14
SESAMEE K436 yhdistelmäriippulukko, numerosarjan yhdistelmälukot, 1-1 1/2 tuumaa, 1/2-1 tuumaa | CU2MGV 783XW3 K436--€42.89
SESAMEE K5003/4 Yhdistelmäriippulukko, Dial Combo riippulukot, 1-1 1/2 tuumaa, 1/2-1 tuumaa | CU2MGW 783XW5 K5003 / 4--€31.82
SESAMEE K5002-1/4 Yhdistelmäriippulukko, Dial Combo riippulukot, 2-4 tuumaa, 1/2-1 tuumaa | CU2MGX 783XW6 K5002-1 / 4--€35.60
SESAMEE 437L Yhdistelmäriippulukko, Dial Combo riippulukot, 2-4 tuumaa, 1/2-1 tuumaa | CU2MGY 783XW1 437L--€27.35
SESAMEE K0437 Yhdistelmäriippulukko, Dial Combo riippulukot, 2-4 tuumaa, suurempi kuin 1 tuumaa | CU2MGZ 783XW0 K0437--€46.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SESAMEE K0436 Yhdistelmä palautettava riippulukko messinki
€34.77 / yksikkö