SENTINEL XL S-4001-10 Sentenel (TM) päänsuoja valkoinen PK10 | AJ2JMQ 6NTU3

SENTINEL XL S-4001-10 Sentenel(TM) päänsuojus, valkoinen PK10

Varastossa
Tuote: AJ2JMQ Malli: S-4001-10Ristiviite: 6NTU3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€926.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäähine
VäriValkoinen
Lens MaterialPET / polyesterikalvo
Materiaalipolyeteeni
KokoYleismaailmallinen
jousitusIntegroitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4857
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)53.59
Laivan leveys (cm)27.69
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SENTINEL XL S-4001-3 Sentenel (TM) -kannen päällinen valkoinen PK3 | AJ2JMP 6NTU2 S-4001-3€281.96
SENTINEL XL S-4001-25 Sentenel (TM) päänsuoja valkoinen PK25 | AJ2JMR 6NTU4 S-4001-25€2,332.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SENTINEL XL S-4001-10 Sentenel(TM) päänsuojus, valkoinen PK10
€926.19 / yksikkö