SENTINEL XL S-4001-25 Sentenel (TM) päänsuoja valkoinen PK25 | AJ2JMR 6NTU4

SENTINEL XL S-4001-25 Sentenel(TM) päänsuojus, valkoinen PK25

Varastossa
Tuote: AJ2JMR Malli: S-4001-25Ristiviite: 6NTU4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,477.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäähine
VäriValkoinen
Lens MaterialPET / polyesterikalvo
Materiaalipolyeteeni
KokoYleismaailmallinen
jousitusIntegroitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.57
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)56.9
Laivan leveys (cm)56.39
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SENTINEL XL S-4001-3 Sentenel (TM) -kannen päällinen valkoinen PK3 | AJ2JMP 6NTU2 S-4001-3€299.45
SENTINEL XL S-4001-10 Sentenel (TM) päänsuoja valkoinen PK10 | AJ2JMQ 6NTU3 S-4001-10€983.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SENTINEL XL S-4001-25 Sentenel(TM) päänsuojus, valkoinen PK25
€2,477.46 / yksikkö