Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SENSOREX S271CD / BNC pH-elektrodi Heavy Duty 3/4 NPT 10ft kaapeli pyöreä | AA8CEF 16Z007

SENSOREX S271CD/BNC pH-elektrodi Heavy Duty 3/4" NPT 10ft kaapeli pyöreä

Varastossa
Tuote: AA8CEF Malli: S271CD/BNCRistiviite: 16Z007

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€294.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräS271CD / BNC
VahvistinVoidaan käyttää PHAMP-1: n kanssa
Rungon materiaaliRyton PPS
Kaapelin pituus10ft.
liitinBNC
Halkaisija3 / 4 "
elektrolyyttiKorkea lämpötila
LiittymäKaksinkertainen
Pituus5.85 "
Max. Paine100 PSIG: n hävittäminen
Mittausalue0 - 14 pH
Käyttölämpötila alue0-80 astetta C
pH-alue0 - 14 pH
Suositeltava käyttöTeollisuuden, raskaan teollisuuden, korkeamman lämpötilan sovellukset
ViiteAg / AgCl
varastointiaika12 kuukausi
Testataan parametripH
Kärjen muotoPyöreä
TyyppipH-elektrodi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi9027804530
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SENSOREX S271CD/BNC pH-elektrodi Heavy Duty 3/4" NPT 10ft kaapeli pyöreä
€294.77 / yksikkö