Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SENSIT 910-00100-F Monikaasuilmaisin Lel / co / h2s keltainen | AC6YLA 36T514

SENSIT 910-00100-F monikaasuilmaisin Lel/co/h2s Keltainen

Varastossa
Tuote: AC6YLA Malli: 910-00100-FRistiviite: 36T514

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,665.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikaasuilmaisin, 3 kaasua
HälytysasetusSäädettävä
HälytystyyppiKuuluva, visuaalinen
Akun12 hr.
Akun tyyppiEmäksinen
Syvyys2-5 / 16 "
TunnistaaPalava, hiilimonoksidi, rikkivety
näyttönestekidenäyttö
KaasutyyppiLEL, CO, H2S
Korkeus11.5 "
Kotelon väriKeltainen
Käyttölämpötila alue0-120 astetta F (-17.78 - 48.9 astetta C)
päätöslauselmaPalavat aineet (0.1%), CO (1 ppm), H2S (1 ppm)
Anturialue50 ppm - 100 tilavuusprosentti metaani, propaani, 0-2000 ppm CO, 0-100 ppm H2S
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi9026800000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTunnistaaKaasutyyppipäätöslauselmaAnturialueHinta
SENSIT 910-00100-E Monikaasuilmaisin Lel / co / o2 keltainen | AC6YKZ 36T513 910-00100-EPalava, hiilimonoksidi, happiLEL, CO, 2Palavat aineet (0.1%), CO (1 ppm), O2 (0.1%)50 ppm - 100 tilavuusprosentti metaania, propaania, 0-2000 ppm CO, 0-25% O2€3,665.16
SENSIT 910-00100-G monikaasuilmaisin Lel / o2 / h2s keltainen | AC6YLB 36T515 910-00100-GPalava, happi, rikkivetyLEL, 2, H2SPalavat aineet (0.1%), O2 (0.1%), H2S (1 ppm)50 ppm - 100 tilavuusprosentti metaani, propaani, 0-25% O2, 0-100 ppm H2S€3,665.16
SENSIT 909-00000-E Monikaasuilmaisin Lel/co/o2 Keltainen | AC6YMT 36T570 909-00000-EPalava, hiilimonoksidi, happiLEL, CO, 2Palavat aineet (0.1%), CO (1 ppm), O2 (0.1%)50 ppm - 100% LEL metaani, propaani, 0-2000 ppm CO, 0-25% 2€2,762.03
SENSIT 909-00000-F Monikaasuilmaisin Lel / co / h2s keltainen | AC6YMU 36T571 909 - 00000-FPalava, hiilimonoksidi, rikkivetyLEL, CO, H2SPalavat aineet (0.1%), CO (1 ppm), H2S (1 ppm)50 ppm - 100% LEL metaani, propaani, 0-2000 ppm CO, 0-100 ppm H2S€2,762.03
SENSIT 909-00000-G monikaasuilmaisin Lel / o2 / h2s keltainen | AC6YMV 36T572 909-00000-GPalava, happi, rikkivetyLEL, 2, H2SPalavat aineet (0.1%), O2 (0.1%), H2S (1 ppm)50 ppm - 100% LEL metaani, propaani, 0-25% O2, 0-100 ppm H2S€2,762.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SENSIT 910-00100-F monikaasuilmaisin Lel/co/h2s Keltainen
€3,665.16 / yksikkö