Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SENSIT 873-00008 Vaihtopatruuna suodatinkokoonpanoon 5/8 x 1-5/16 | AC6YMJ 36T562

SENSIT 873-00008 Suodatinkokoonpanon vaihtopatruuna 5/8 x 1-5/16

Varastossa
Tuote: AC6YMJ Malli: 873-00008Ristiviite: 36T562
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
€15.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtopatruuna suodatinkokoonpanoon
Halkaisija5 / 8 "
Pituus1 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SENSIT 873-00008 Suodatinkokoonpanon vaihtopatruuna 5/8 x 1-5/16
€15.62 / yksikkö