Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SENCO 08T125W Monimateriaaliruuvi, #8 koko, 1-1/4 tuuman pituus, teräs, 1000PK | CG8YUF 22A504

SENCO 08T125W monimateriaaliruuvi, koko #8, pituus 1-1/4 tuumaa, teräs, 1000PK

Varastossa
Tuote: CG8YUF Malli: 08T125WRistiviite: 22A504

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonimateriaalinen ruuvi
Drive TypeNeliö
Kuljettajan koko#2
Head TypeTasainen
Pituus1 1 / 4 "
MateriaaliTeräs
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6775
AlkuperämaaTaiwan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SENCO 08T125W monimateriaaliruuvi, koko #8, pituus 1-1/4 tuumaa, teräs, 1000PK
€81.11 /pakkaus