Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SENCO 06B125P Screws, Drywall To Light Steel Type, 1-1/4 Inch Length, #6 Size, Steel, 1000PK | CG8YTW 22A496

SENCO 06B125P ruuvit, kipsilevystä kevyeen teräkseen, pituus 1-1/4 tuumaa, koko #6, teräs, 1000PK

Varastossa
Tuote: CG8YTW Malli: 06B125PRistiviite: 22A496

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvit
Ajaa#2 Philips
Head TypeToitottaa
Pituus1 1 / 4 "
MateriaaliTeräs
Koko#6
KiertyyppiTuplalanka
TyyppiKipsilevystä kevyeen teräkseen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
AlkuperämaaTaiwan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SENCO 06B125P ruuvit, kipsilevystä kevyeen teräkseen, pituus 1-1/4 tuumaa, koko #6, teräs, 1000PK
€44.52 /pakkaus