Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SELLSTROM S96110 polvisuojat, kova kuori, sininen / harmaa PR | AH6FQZ 35YZ34

SELLSTROM SS96110 Polvisuojat Hard Shell Sininen/harmaa PR

Varastossa
Tuote: AH6FQZ Malli: S96110Ristiviite: 35YZ34

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolvisuojat
KorkkimateriaaliMuovi
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriOranssi / harmaa
Hihnojen lukumäärä2
Tyynyn materiaalivaahto
Pad SizeYleismaailmallinen
HihnamateriaaliJoustava
TyyliKova kuori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5534
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)16.76
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SELLSTROM SS96110 Polvisuojat Hard Shell Sininen/harmaa PR
€57.41 / yksikkö