Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SELLSTROM S39150 kasvosuojakokoonpano | AB2PBW 1N785

SELLSTROM S39150 kasvosuojakokoonpano

Varastossa
Tuote: AB2PBW Malli: S39150Ristiviite: 1N785

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäsuojus
Päähineen värisininen
Visiirin väriVarjo 5
Visiirin korkeus8"
Visiirin leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi6505007045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVisiirin korkeusVisiirin leveysHinta
SELLSTROM S38150 kasvosuojakokoonpano | AB2PBX 1N786 S381507"19 "€106.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SELLSTROM S39150 kasvosuojakokoonpano
€75.80 / yksikkö