SELLSTROM S29411-08E Hitsauskypärä Harmaa | AG6WRG 49H757

SELLSTROM S29411-08E Hitsauskypärä Harmaa

Varastossa
Tuote: AG6WRG Malli: S29411-08ERistiviite: 49H757

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€230.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPassiivinen hitsauskypärä
VäriHarmaa
grafiikkaEi eristetty
päähineRäikkä
Linssin sävy10
MateriaaliNylon
Valokaariantureiden määrä0
Levyn korkeus2"
Levyn leveys4-1 / 4 "
Katselualue2 "x 4-1 / 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.67
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)59.69
HS-koodi6506100090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hiontatila (ei)
    • Sähkömagneettinen anturi (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliHinta
SELLSTROM 29311-10WW -hitsauskypärän sävy 10 hopeaa | AD9JHT 4T541 29311-10WWHopeaNylon€67.01
SELLSTROM 29911-10WW Hitsauskypärän sävy 10 hopea | AD9JHU 4T542 29911-10WWHopeaNylon€62.50
SELLSTROM 29301-10WW Hitsauskypärän sävy 10 musta | AD9JHV 4T543 29301-10WWMustaKorkean lämpötilan TPR€86.77
SELLSTROM 29901-45-10WW Hitsauskypärän sävy 10 musta | AE7MCV 5ZF85 29901-45-10WWMustaNylon€71.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SELLSTROM S29411-08E Hitsauskypärä Harmaa
€230.48 / yksikkö