Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SELLSTROM 29311-10WW -hitsauskypärän sävy 10 hopeaa | AD9JHT 4T541

SELLSTROM 29311-10WW Hitsauskypärän varjostin 10 hopea

Varastossa
Tuote: AD9JHT Malli: 29311-10WWRistiviite: 4T541

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPassiivinen hitsauskypärä
VäriHopea
grafiikkaEi eristetty
päähineRäikkä
Linssin sävy10
MateriaaliNylon
Valokaariantureiden määrä0
Levyn korkeus2"
Levyn leveys4-1 / 4 "
Katselualue2 "x 4-1 / 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)34.8
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi6506103075
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hiontatila (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliHinta
SELLSTROM 29911-10WW Hitsauskypärän sävy 10 hopea | AD9JHU 4T542 29911-10WWHopeaNylon€62.50
SELLSTROM 29301-10WW Hitsauskypärän sävy 10 musta | AD9JHV 4T543 29301-10WWMustaKorkean lämpötilan TPR€86.77
SELLSTROM 29901-45-10WW Hitsauskypärän sävy 10 musta | AE7MCV 5ZF85 29901-45-10WWMustaNylon€71.80
SELLSTROM S29411-08E Hitsauskypärä Harmaa | AG6WRG 49H757 S29411-08EHarmaaNylon€230.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SELLSTROM 29311-10WW Hitsauskypärän varjostin 10 hopea
€67.01 / yksikkö